Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_120108 Herst.-Nr.: 120108 EAN/GTIN: 4004675144188 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Acrylmarker Paint-It 310
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben
- Ausführung der Spitze: Rundspitze
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz.
- Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc.
- Geruchsarm.
- Ventilgesteuerter Tintenfluss
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Farbe des Schaftes: weiß-cyan
- Strichstärke: 2 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0160 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | violett | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß-cyan | Schreibfarbe: | violett | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 2 mm | wasserfest: | ja | Gefahrenhinweis: | Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. | Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Kuchen-Teiler, Kuchenteiler, Torten-Teiler, Tortenteiler, acrylmarker schneider, acryl marker, 1201, Filzschreiber, Marker, Permanentmarker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,61* | € 3,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,79* | € 3,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,41* | € 21,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 19,98* | € 26,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 22,85* | € 29,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|