Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310 2mm VE=6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 310 2mm VE=6 Farben
Acrylmarker Paint-It 310 2mm VE=6 Farben
Acrylmarker Paint-It 310 2mm VE=6 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_120195
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120195
EAN/GTIN:
     4004675034168
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Acrylmarker Paint-It 310
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz.
  • Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc.
  • Geruchsarm.
  • Ventilgesteuerter Tintenfluss
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß-cyan
  • Strichstärke: 2 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 6er Etui (schwarz, weiß, blau, violett, rot, grün)
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1070 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
schwarz, weiß, blau, violett, rot, grün
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
weiß-cyan
Schreibfarbe:
schwarz, weiß, blau, violett, rot, grün
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2 mm
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Farbe schwarz, weiß: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. | Farbe rot: Enthält Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. | Farbe blau: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 3,6-Bis(ethylamino)-9-(2-(methoxycarbonyl) phenyl)-2,7-dimethylxanthyliumchlorid. | Farbe grün: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. | Farbe violett: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. | Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.