Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 320 4mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 320 4mm gelb
Acrylmarker Paint-It 320 4mm gelb
Acrylmarker Paint-It 320 4mm gelb
Acrylmarker Paint-It 320 4mm gelb
Acrylmarker Paint-It 320 4mm gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_120205
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120205
EAN/GTIN:
     4004675144881
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Acrylmarker Paint-It 320
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz.
  • Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc.
  • Geruchsarm.
  • Ventilgesteuerter Tintenfluss
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: weiß-cyan
  • Strichstärke: 4 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
  • Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0240 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
gelb
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß-cyan
Schreibfarbe:
gelb
GHSSIGNAL:
A
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
4 mm
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. | Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, decomarker schneider gelb, acryl marker, acrylmarker schneider, 1202, Filzschreiber, Marker, Permanentmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.