Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Marker 265 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deko-Marker 265 weiß
Deko-Marker 265 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_126549
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     126549
EAN/GTIN:
     4004675007537
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Ventilgesteuerter Kreidemarker für alle glatten, geschlossenen Oberflächen, z.B. auf Blackboards und Schaufenstern im Einzelhandel, Boutiquen, Reisebüros, Gastronomie und auch im privaten Bereich für bunt dekorierte Fenster usw. Die deckende Flüssigkreide ist feucht abwischbar
  • Auch für raue Oberflächen wie z.B. Plakatkartons geeignet, dort jedoch nicht abwischbar
  • Schreibfarbe = Kappenfarbe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.021 kg
Clip vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
mehrfarbig
Schreibfarbe:
weiß
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Kreidemarker
Strichbreite:
3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, schneider dekomarker weiss, acryl marker, acrylmarker schneider, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,21*
Lager 467
4177
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,27*
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 3,34*
2 Tage
96
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 4,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.