Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 270 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lackmarker Maxx 270 orange
Lackmarker Maxx 270 orange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_127006
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127006
EAN/GTIN:
     4004675014382
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
  • Lackmarker, deckt lackartig auf fast allen Oberflächen
  • Die Markierung ist wasserfest, lichtbeständig und widerstandsfähig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge
  • Spitze auswechselbar
  • Strichstärke ca 1-3 mm
  • Schreibfarbe = Kappenfarbe
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS02 entzündlich, GHS07 Reizend
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Bruttogewicht:
0.022 kg
Clip vorhanden:
nein
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
max. zulässige Temperatur:
300 °C
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
tiefblau
Schreibfarbe:
orange
GHSSIGNAL:
G
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Lackmarker
Strichbreite:
3 mm
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, lackmarker schneider, holzmarker, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,47*
Lager 467
738
1
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 3,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.