Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Rave XB Lehrerkorrektur-Set VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Rave XB Lehrerkorrektur-Set VE=3 Stück
Kugelschreiber Slider Rave XB Lehrerkorrektur-Set VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_132597
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132597
EAN/GTIN:
     4004675143549
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber Slider Rave
  • Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze
  • Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Oberfläche
  • Ergonomische Form
  • Viscoglide-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben
  • Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel, das macht den Minenwechsel spielend einfach
  • Druckmechanik
  • Ausführung Mine: XB, 2x rot, 1x grün, Mine auswechselbar
  • Clip: Metall, silber
  • Farbe des Schaftes: cyan/rot
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Bruttogewicht:
0.5620 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
grün, rot
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kette für Stift vorhanden:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
grün, rot
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
XB mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Korrektur, Korrektur-Set, KorrekturSet, Korrekturstifte, Lehrer, Lehrer-Stifte, LehrerStifte, Schreibgerät, Set, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1589
1
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 12,22*
6 Tage
unbekannt
3
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 12,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,49334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
175504
ab € 1,39*
Zubehör
Schneider
175502
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.