Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Füller Callissima mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibgeräteset Füller Callissima mint
Schreibgeräteset Füller Callissima mint
Schreibgeräteset Füller Callissima mint
Schreibgeräteset Füller Callissima mint
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_143811
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     143811
EAN/GTIN:
     4004675148131
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
  • Schreibgeräteset Callissima
  • 3 Schreibgeräte
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen bermuda blue
  • Typbezeichnung der Schreibgeräte: Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Clip: Metall, silber
  • Beschreibung der Besonderheiten: Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Farbe des Schaftes: mint
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
1,5/1,5/1,8mm
Besonderheiten:
Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Bruttogewicht:
0.1960 kg
Farbe:
mint
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 6 Tintenpatronen
Schaftfarbe:
mint
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
415
€ 5,87*
ab € 10,90*
€ 17,34*
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 11,82*
€ 17,74*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 12,56*
€ 18,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.