Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Base M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Base M weiß
Füllhalter Base M weiß
Füllhalter Base M weiß
Füllhalter Base M weiß
Füllhalter Base M weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_160249
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160249
EAN/GTIN:
     4004675056511
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Schul- und Jugendfüller mit einem ausgezeichneten Design und hervorragenden ergonomischen Eigenschaften für ermüdungsfreies Schreiben
  • Das gewählte Material wirkt schwitzenden, rutschigen Fingern entgegen
  • Edelstahl-Feder mit Iridiumkorn
  • Standard-Tintenpatrone, königsblau
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Kunststoffschaft mit effektvoller Schaftstruktur und ergonomischem Gummi-Griffprofil
  • Metallclip in Hochglanz-Veredelung, silber
  • Federstärke: M
  • Schaftfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Das Glanzfinish der Schaftoberfläche wird effektvoll durch die geriffelte Struktur mit mattierten Stufen unterbrochen
Bruttogewicht:
0.032 kg
EAN Packung:
4004675056528
Farbe:
weiß
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
königsblau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, BASE, Füllhalter, Jugendfüller, Schulfüller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,26*
€ 11,31*
Lager 467
29
€ 5,87*
ab € 7,29*
€ 11,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.