Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Base Kid A grau-grün mit Motiv Linienbordüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Base Kid A grau-grün mit Motiv Linienbordüre
Füllhalter Base Kid A grau-grün mit Motiv Linienbordüre
Füllhalter Base Kid A grau-grün mit Motiv Linienbordüre
Füllhalter Base Kid A grau-grün mit Motiv Linienbordüre
Füllhalter Base Kid A grau-grün mit Motiv Linienbordüre
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_162821
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     162821
EAN/GTIN:
     4004675118950
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Base Kid
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: Ergonomisch geformtes Griffstück, elastisch und rutschfest
  • Der Schreiblernfüller der mitwächst. Inklusive kurzem Schaft zur Anpassung an kleine Hände. Robuste Verarbeitung mit Wegrollschutz
  • Ausführung der Feder: Anfängerfeder
  • Farbe des Schaftes: grau-grün mit Motiv Linienbordüre
  • Packungs-Inhalt: Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
A
Besonderheiten:
Der Schreiblernfüller der mitwächst. Inklusive kurzem Schaft zur Anpassung an kleine Hände. Robuste Verarbeitung mit Wegrollschutz
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
grau/grün
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
Motiv:
Linienbordüre
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Stück
Schaftfarbe:
grau/grün
Schreibfarbe:
königsblau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, Ersatzfeder, Feder, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,65*
€ 13,27*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,69*
€ 14,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.