Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Callissima 1,1mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Callissima 1,1mm anthrazit
Füllhalter Callissima 1,1mm anthrazit
Füllhalter Callissima 1,1mm anthrazit
Füllhalter Callissima 1,1mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_163712
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     163712
EAN/GTIN:
     4004675157621
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
  • Füllhalter Callissima
  • Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert
  • Clip: Metall, silber
  • Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik.
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Ausführung der Feder: 1,1 mm
  • Farbe des Schaftes: anthrazit
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Füller
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
1,1
Besonderheiten:
Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
Motiv:
Callisma
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
anthrazit
Schreibfarbe:
königsblau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, Federhalter, Füllhalter, Kalligraphie, Kalligraphie-Füllhalter, KalligraphieFüllhalter, Schulfüller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 7,02*
€ 9,55*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,41*
€ 10,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.