Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibfeder für Füllhalter Callissima inkl. Vorderteil mint 1,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibfeder für Füllhalter Callissima inkl. Vorderteil mint, 1,1 mm
Schreibfeder für Füllhalter Callissima inkl. Vorderteil mint, 1,1 mm
Schreibfeder für Füllhalter Callissima inkl. Vorderteil mint, 1,1 mm
Schreibfeder für Füllhalter Callissima inkl. Vorderteil mint, 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_163781
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     163781
EAN/GTIN:
     4004675148605
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
  • Schreibfeder für Füllhalter Callissima inkl. Vorderteil mint
  • Verwendung für Produkt: Füller Callisssima
  • Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl
  • Komplettes Vorderteil mit montierter Feder für Füller Callissima
  • Ausführung der Feder: 1,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
1,1
Besonderheiten:
Komplettes Vorderteil mit montierter Feder für Füller Callissima
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
mint
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
Motiv:
Callissima
Stiftart:
Farbkopierstift
Weitere Suchbegriffe: Vorderteil für Füllhalter, Plakatfeder, Schreibfeder, Zeichenfeder, Ziehfeder, griffstück für füllhalter, 1637, Ersatzfeder, Feder, Füller, Füllhalter, Kalligraphie, Kalligraphie-Feder, KalligraphieFeder, Mundstück, Patronenfüllhalter, Vorderteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.