Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Nachfülltusche 650 rot 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Nachfülltusche 650 rot 50ml
Permanentmarker Nachfülltusche 650 rot 50ml
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_165002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     165002
EAN/GTIN:
     4004675005946
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
schneider nachfülltinte
  • Flasche mit Permanent-Tinte zum Nachfüllen von Permanentmarkern Schneider 230, 233, und 280
  • Mit Dosiereinsatz und Füllmengen-Hinweis
  • Inhalt 50 ml
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Mit Tropfen-Dosiereinsatz und Füllmengen-Hinweis
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Bruttogewicht:
0.054 kg
Farbname:
rot
Marke:
Schneider
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Nachfülltinte
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte, nachfülltinte rot, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, Refill, Schreibgerät, Tankstelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,41*
Lager 467
37
6
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,0486* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.