Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard Pastell VE=10x 6 Stück farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone Standard Pastell VE=10x 6 Stück farbig sortiert
Tintenpatrone Standard Pastell VE=10x 6 Stück farbig sortiert
Tintenpatrone Standard Pastell VE=10x 6 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_166100
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166100
EAN/GTIN:
     4004675148940
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Standard Pastell
  • Verwendung für Produkt: passend in Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller
  • Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard-Format
  • auswaschbar
  • mit Kugelverschluss
  • Farbe: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 10x 6er Schachtel
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.1060 kg
Farbe:
10 Farben
Farbname:
10 Farben
löschbar:
nein
Marke:
Schneider
Packungsinhalt:
10x6 Stück
Schreibfarbe:
10 Farben
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, druckerpatrone, 1661, Füllerpatrone, Füllhaltertinte, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
166130
ab € 0,41*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
004481-134
ab € 0,41*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
166107
ab € 0,41*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
166125
ab € 0,41*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
166116
ab € 0,41*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
004481-129
ab € 0,41*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
166136
ab € 0,41*
Ähnlich
Schneider Schreibgeräte
004481-128
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.