Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Refill-Station 669 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Refill-Station 669 rot
Permanentmarker Refill-Station 669 rot
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_166902
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166902
EAN/GTIN:
     4004675093462
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
  • Refill station Maxx 669
  • Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanent-Marker Maxx 250
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben
  • Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station.
  • Überfüllung ist ausgeschlossen.
  • Ausführung des Behälters: Fässchen
  • Inhalt: 30 ml
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station. Überfüllung ist ausgeschlossen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbname:
rot
Marke:
Schneider
Schreibfarbe:
rot
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, schneider nachfülltinte, nachfülltinte, nachfülltinte rot, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Permanentmarker, Pigmentmarker, Refill, Refilltinte, Tankstelle, Tinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.