| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_167736 Herst.-Nr.: 167736 EAN/GTIN: 4004675124838 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter Glam Flowers
- Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
- Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff mit fühlbaren Motivdrucken
- Ausführung der Griffzone: Ergonomisch gummiertes Griffprofil in schwarz
- Clip: Stabiler Metallclip, silber
- Füller mit fühlbaren und einzigartigen Motivdrucken
- Trendige, topaktuelle Designs
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: weiß mit Motiv Flowers
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Füller
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | Füller mit fühlbaren und einzigartigen Motivdrucken. Trendige, topaktuelle Designs. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Farbe des Clips: | silber | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Schneider | Motiv: | Flowers | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Faltschachtel mit 1 Füller | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 27,64544* | € 38,38544* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,20* | € 40,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,30* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|