Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_167743 Herst.-Nr.: 167743 EAN/GTIN: 4004675139047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Füllhalter Glam VIP
- Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
- Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil
- Clip: Stabiler Metallclip, silber
- Füller in beliebter Marmor-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: mineral-white
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Füller
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | Füller in beliebter Marmor-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Bruttogewicht: | 0.0210 kg | Farbe: | weiß | Farbe des Clips: | silber | Farbname: | mineral-white | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Schneider | Motiv: | Glam | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | mineral-white | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 27,62544* | € 38,39544* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 32,10* | € 46,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,025* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|