Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Ray M tiefblau-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Ray M tiefblau-hellgrau
Füllhalter Ray M tiefblau-hellgrau
Füllhalter Ray M tiefblau-hellgrau
Füllhalter Ray M tiefblau-hellgrau
Füllhalter Ray M tiefblau-hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_168203
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     168203
EAN/GTIN:
     4004675114037
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Ray
  • Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil
  • Clip: Stabiler Metallclip, silber
  • Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau
  • Packungs-Inhalt: Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
tiefblau/hellgrau
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Stück
Schaftfarbe:
tiefblau/hellgrau
Schreibfarbe:
königsblau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 11,25*
Lager 467
367
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 11,29*
1 Tag
25
€ 4,99*
ab € 9,12*
€ 13,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.