| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_168520 Herst.-Nr.: 168520 EAN/GTIN: 4004675126207 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter Ceod Classic Basic
- Material der Schreibfeder: verstärkte Stahlfeder
- Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil
- Clip: stabiler Metallclip, silber
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Farbe des Clips: | silber | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Schneider | Motiv: | Classic | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |