Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Ceod Shiny M powder pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füller Ceod Shiny M powder pink
Füller Ceod Shiny M powder pink
Füller Ceod Shiny M powder pink
Füller Ceod Shiny M powder pink
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_168609
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     168609
EAN/GTIN:
     4004675126481
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füller Ceod Shiny
  • Material der Schreibfeder: Hochwertige Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, auswechselbar, königsblau
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Clip: Metall, silber
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Füller im eleganten Metallic-Look
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: powder pink
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Füller im eleganten Metallic-Look
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Motiv:
Shiny
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
powder pink
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,74*
€ 7,82*
Lager 467
1131
1
€ 5,87*
ab € 5,05*
€ 8,29*
9 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 9,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.