Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Ceod Shiny M pearl white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füller Ceod Shiny M pearl white
Füller Ceod Shiny M pearl white
Füller Ceod Shiny M pearl white
Füller Ceod Shiny M pearl white
Füller Ceod Shiny M pearl white
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_168649
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     168649
EAN/GTIN:
     4004675126504
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füller Ceod Shiny
  • Material der Schreibfeder: Hochwertige Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, auswechselbar, königsblau
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Clip: Metall, silber
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Füller im eleganten Metallic-Look
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: pearl white
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Füller im eleganten Metallic-Look
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Motiv:
Shiny
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
pearl white
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,71*
€ 7,67*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 9,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.