Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibfeder für Füllhalter inkl. Vorderteil Ceod Shiny M grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibfeder für Füllhalter inkl. Vorderteil Ceod Shiny M grau
Schreibfeder für Füllhalter inkl. Vorderteil Ceod Shiny M grau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_168685
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     168685
EAN/GTIN:
     4004675135636
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
  • Schreibfeder für Füllhalter inkl. Vorderteil Ceod Shiny
  • Verwendung für Produkt: Füllhalter Ceod Shiny
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn
  • Komplettes Vorderteil mit montierter Feder für Füller Ceod Shiny
  • Ausführung der Feder: M
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Komplettes Vorderteil mit montierter Feder für Füller Ceod Shiny
Bruttogewicht:
0.0150 kg
Farbe:
grau
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Schneider
Motiv:
Ceod Shiny
Schaftfarbe:
grau
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Vorderteil für Füllhalter, griffstück für füllhalter, 1686, Ersatzfeder, Feder, Füller, Füllhalter, Mundstück, Patronenfüllhalter, Vorderteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.