Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_183004 Herst.-Nr.: 183004 EAN/GTIN: 4004675098627 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller One Business
- Kappenmodell
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht
- Ausführung Mine: Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl, 0,6 mm
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
- Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert
- Material des Clips: hochwertiger Metallclip
- Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss
- Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
- Farbe des Schaftes: tiefblau
- Achtung: Tinte enthält Konservierungsmittel C(M)IT/MIT!
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Besonderheiten: | Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.013 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | Edelstahl | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: | Konservierungsmittel C(M)IT/MIT | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | dunkelblau | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | nein | GPSR: | Schneider Schreibgeräte GmbH, Am Heuberg, 3, 78144, Schramberg, Deutschland, www.schneiderpen.com, info@schneiderpen.com, +49 7422 512 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller grün, ink ball, patronenroller schneider, 1830, Druckkugelschreiber, Kugelschreiber, Liquidroller, Schreibgerät, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,08* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,18* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,33* | € 2,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 2,42* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,35* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|