Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_187849 Herst.-Nr.: 187849 EAN/GTIN: 4004675114136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Patronenroller Ray
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Standard-Tintenpatrone auswechselbar
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- Ausführung Mine: Verschleißfeste Edelstahlspitze, M, königsblau, löschbar, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiertes Griffprofil
- Material des Clips: Stabiler Metallclip
- Stylischer Patronenroller mit dynamischen Design-Details. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Farbe des Schaftes: weiß-dunkelgrau
- Packungs-Inhalt: Patronenroller verpackt in transparenter Einzelschachtel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Stylischer Patronenroller mit dynamischen Design-Details. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.033 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe: | weiß/dunkelgrau | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | Minensystem: | Standardpatrone | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück | Schaftfarbe: | weiß/dunkelgrau | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Tintenroller | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber schneider blau, schneider füller, füller, Liquidroller, Schreibgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,11* | € 8,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,38* | € 8,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,95* | € 9,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 6,11* | € 9,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,46* | € 9,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|