Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Link-It 1,0 mm Stiftebox sortiert VE=8 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Faserschreiber Link-It 1,0 mm Stiftebox sortiert VE=8 Stück
Faserschreiber Link-It 1,0 mm Stiftebox sortiert VE=8 Stück
Faserschreiber Link-It 1,0 mm Stiftebox sortiert VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_192098
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     192098
EAN/GTIN:
     4004675109217
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Faserschreiber Link-It
  • Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1,0 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
  • Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft
  • Farbe des Schaftes: dunkelgrün
  • Packungs-Inhalt: 8er Stiftebox sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
8
Besonderheiten:
Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.094 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
wasserfest:
nein
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Kugelschreiber, Kuli, schneider kugelschreiber 1,0mm, kugelschreiber, schneider kugelschreiber, 6088, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 6,55*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 3,84*
€ 6,63*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 7,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,63*
€ 7,89
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,61*
€ 6,68
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,31*
€ 6,32
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,17*
€ 6,15
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 5,15*
€ 6,13
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,97*
€ 5,91
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,84*
€ 4,57
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.