Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirmträger TSS Trio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildschirmträger TSS Trio
Bildschirmträger TSS Trio
Bildschirmträger TSS Trio
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_2200180000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS2200180000
EAN/GTIN:
     4009729046746
Suchbegriffe:
Bildschirmarm
Bildschirmhalter
Bildschirmschwenkarm
Bildschirmträger
  • bestehend aus TSS-Säule 445 Kabellochbefestigung, 2x TSS-Faltarm III XL, TSS-Tragschlitten
  • Säulenlänge 445mm
  • Säulenbefestigung Kabellochbefestigung
  • Monitorbefestigungsstandard 75/100mm
  • Belastbarkeit Monitorgewicht TSS-Faltarm III XL 2x6,8kg, TSS-Tragschlitten 12kg
  • stufenlos höhenverstellbar
  • Aktionsradius TSS-Faltarm III XL 651mm
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Bruttogewicht:
8.03 kg
Farbname:
silber/anthrazit
Höhe:
445 mm
Marke:
Novus
Material:
Aluminium/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Monitorarm, Monitorträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 452,39*
€ 515,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,45*
€ 515,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,69*
€ 613,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,04*
€ 561,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,09*
€ 549,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 462,08*
€ 549,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,39*
€ 538,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.