Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround-Schere Professional 50038 21cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allround-Schere Professional 50038 21cm schwarz
Allround-Schere Professional 50038 21cm schwarz
Allround-Schere Professional 50038 21cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_50038-15374
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50038-15374
EAN/GTIN:
     4009729069813
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
  • Professional Allround-Schere Dahle 50038
  • Hochwertiger, gehärteter, rostfreier Edelstahl - 54 Rockwell
  • 8 Zoll Made in Solingen
  • Präzisionsgeschliffene, nachschleifbare Schneidblätter
  • Feste Verschraubung, Schneidblätter justierbar
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Scherengriff aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff
  • Rostfreie, spülmaschinenfeste und farbechte Materialien
  • Mit praktischer Microverzahnung für die zuverlässige Fixierung des Materials
  • Mit Drahtschneider
  • Individuell handgeprüft
  • Made in Germany
  • Größe 8 Zoll - 21 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1390 kg
Farbe:
schwarz
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingen-Material:
Edelstahl
Länge:
210 mm
Marke:
Dahle
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, dahle allzweckschere, allzweckschere, Büroschere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Schere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
372
€ 5,87*
ab € 13,46*
€ 19,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,15*
€ 20,69*
€ 3,50*
ab € 23,70*
€ 33,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.