Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 410 Team 50414 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 410 Team 50414 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 410 Team 50414 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 410 Team 50414 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 410 Team 50414 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 410 Team 50414 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_5041412652
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     5041412652
EAN/GTIN:
     4009729056837
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Abteilungs-Aktenvernichter Dahle MHP-technology 50414
  • Art der Betätigung des Schneidwerks: Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
  • Rauminhalt für Schnittgut: 100 l
  • Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
  • Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Oilfree
  • Separater CD-Schlitz
  • Energiesparender Schlafmodus
  • Extrem leise
  • Inkl. 10 Auffangbeutel
  • Mobil durch 4 Lenkrollen
  • Qualität German Engineering by Dahle
  • Leistungsaufnahme des Motors: 650 W
  • Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm
  • Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm
  • Masse (Gewicht): 45 kg
  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Schnittgröße: 4,0 x 40 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
  • Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15-17 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s
  • Kabel inbegriffen
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzspannung: 230 V
  • GS-Prüfzeichen, CE
  • Farbe: dunkelgrau/hellgrau
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Breite:
545 mm
Bruttogewicht:
46.2 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
dunkelgrau/hellgrau
Gerätegewicht:
45 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
52 dB
Höhe:
944 mm
Marke:
Dahle
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.075 m/s
Schneidleistung:
17 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40 mm
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
435 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 710,58*
€ 756,02*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 716,80*
€ 762,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 756,72*
€ 797,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 779,94*
€ 821,79*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 808,87*
€ 903,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 903,56*
€ 1.075,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 900,06*
€ 1.071,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 887,35*
€ 1.055,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 844,76*
€ 1.005,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 819,21*
€ 974,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 808,87*
€ 962,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 808,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.