Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm ScopeMaster silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonschwenkarm ScopeMaster silber/anthrazit
Telefonschwenkarm ScopeMaster silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_7140009000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS714+0009+000
EAN/GTIN:
     4009729042465
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Die Lösung für Telefone, insbesondere in Verbindung mit Erweiterungsplatten für kleinere Telefonanlagen Faxgeräte und Notebooks.
  • Mit leicht gleitendem Teleskopschwenkarm und drehbarer Tragplatte, dem Benutzer zugeneigt und 140 mm ausziehbar.
  • Innenliegende Kabelführung im Aluminium-Tragarm.
  • Der Scopemaster kann mit nahezu allen Produkten des NOVUS Mehrplatzsystems zu einer intelligenten Einheit kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Breite:
464 mm
Bruttogewicht:
1.282 kg
Farbe:
silber/anthrazit
Farbname:
silber/anthrazit
Höhe:
222 mm
Marke:
Novus
Material:
Kunststoff
max. Traglast:
2 kg
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm novus, telefonarm, Telefonhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 48,04*
€ 63,87*
€ 4,50*
ab € 50,91*
€ 67,13*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 51,68*
€ 68,56*
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 73,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 69,42*
€ 91,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.