| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_76760 Herst.-Nr.: 76760 EAN/GTIN: 4004675043405 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter Voice
- Material der Schreibfeder: verstärkte Stahlfeder
- Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: Gummiertes Griffprofil
- Clip: Kunststoff, sortiert
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: sortiert mit Dekorbild
- Packungs-Inhalt: 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Bruttogewicht: | 0.028 kg | Farbe: | sortiert | Farbe des Clips: | sortiert | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |