| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_76775 Herst.-Nr.: 76775 EAN/GTIN: 4004675073020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Füllhalter Glam
- Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn
- Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff mit fühlbaren Motivdrucken
- Ausführung der Griffzone: Ergonomisch gummiertes Griffprofil in schwarz
- Clip: Stabiler Metallclip, silber
- Füller mit fühlbaren und einzigartigen Motivdrucken. Trendige, topaktuelle Designs. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: sortiert mit Dekorbild
- Packungs-Inhalt: 1er Blisterkarte inkl. 2 Tintenpatronen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | Füller mit fühlbaren und einzigartigen Motivdrucken. Trendige, topaktuelle Designs. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Bruttogewicht: | 0.028 kg | Farbe: | sortiert | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |