Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Ceod Classic weiß + 6 TP blau / Tintenlöscher Corry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Ceod Classic weiß + 6 TP blau / Tintenlöscher Corry
Füllhalter Ceod Classic weiß + 6 TP blau / Tintenlöscher Corry
Füllhalter Ceod Classic weiß + 6 TP blau / Tintenlöscher Corry
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_76850
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     76850
EAN/GTIN:
     4004675125477
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
schreibgeräte set
  • Schreibgeräteset Ceod Classic
  • 2 Schreibgeräte
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte
  • Typbezeichnung der Schreibgeräte: 1 Füller Ceod Classic weiß, 6 Tintenpatronen blau, 1 Tintenlöscher Corry
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Clip: Stabiler Metallclip, silber
  • Beschreibung der Besonderheiten: Modernes Design durch markante Linienführung
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Modernes Design durch markante Linienführung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Motiv:
Classic
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Füllhalter, 6 Patronen, 1 Löscher
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Federschreiber, Füller, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.