Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Ceod Classic M schwarz inkl. 2 Tintenpatronen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllhalter Ceod Classic M schwarz inkl. 2 Tintenpatronen
Füllhalter Ceod Classic M schwarz inkl. 2 Tintenpatronen
Füllhalter Ceod Classic M schwarz inkl. 2 Tintenpatronen
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_76856
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     76856
EAN/GTIN:
     4004675130358
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Ceod Classic
  • Material der Schreibfeder: Verstärkte Stahlfeder
  • Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil
  • Clip: Stabiler Metallclip, silber
  • Modernes Design durch markante Linienführung
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 1er Blisterkarte inkl
  • 2 Tintenpatronen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Modernes Design durch markante Linienführung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Motiv:
Classic
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Füller, 2 Patronen
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, schneider füller, füller, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.