Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_7960849000 Herst.-Nr.: MPS7960849000 EAN/GTIN: 4009729044704 |
| |
|
| | |
| - Wandhalterung in Metallausführung für alle Produkte die mit der Unizwinge I bzw. II ausgeliefert werden.
- Zur dauerhaften Befestigung an der Wand.
- Tragkraft: ca. 15 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.475 kg | Farbe: | silber/anthrazit | Farbname: | silber/anthrazit | Marke: | Novus | Material: | Metall | max. Traglast: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Wandbefestigung, Wandhalter, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 32,42* | € 44,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 33,29* | € 45,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,96* | € 46,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,46* | € 53,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|