Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenadapter Clu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenadapter Clu schwarz
Säulenadapter Clu schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_8980098000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     898+0098+000
EAN/GTIN:
     4009729070956
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Adapter zur Befestigung an der MY-, TSS- und Retail-Säule
  • aus hochwertigem Aluminium
  • Extrem schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
3
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirmarm, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Clu, Monitorträger, Säulenadapter, Tragsäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,14*
€ 18,75*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 24,42*
€ 33,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.