Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildschirm-Schwenkarm My one plus D Monitorhalter-Set silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildschirm-Schwenkarm My one plus D Monitorhalter-Set silber
Bildschirm-Schwenkarm My one plus D Monitorhalter-Set silber
Bildschirm-Schwenkarm My one plus D Monitorhalter-Set silber
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9102049000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     910+2049+000
EAN/GTIN:
     4009729052068
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Bildschirm-Schwenkarm NOVUS MY one plus D Monitorhalter-Set
  • Anzahl der Gelenke: 4
  • Elegantes Monitorhalter-Set mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm. Befestigung mit Bohrschraubbefestigung 5-70 mm
  • Höhe min./max.: 0/350 mm
  • Ausladung: 415 mm
  • max. Schwenkbereich: 360 Grad
  • Abmessung der Stellfläche: Befestigungsstandard 75/100
  • max. Schwenkbereich der Tragplatte: 180 Grad
  • Werkstoff: Alluminium,
  • Farbe: silber
  • Tragfähigkeit: 6 kg
  • Befestigungsart/Montage: mit Bohrschraubbefestigung 5-70 mm
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
4
Armlänge:
41.5 cm
Ausladung:
415 mm
Befestigungsstandard:
VESA 75/100
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
350 mm
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Tischbefestigung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirmarm, Bildschirmträger, Schwenkarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.