Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschlitten SlatWall zur Anbindung an eine Organisationswand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschlitten SlatWall zur Anbindung an eine Organisationswand
Tragschlitten SlatWall zur Anbindung an eine Organisationswand
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9630119013
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     963+0119+013
EAN/GTIN:
     4009729068137
Suchbegriffe:
Befestigungsschlitten
Bildschirmhalter
Bildschirmträger
Monitorbefestigung
  • Novus SlatWall Tragschlitten zur Anbindung an eine Organisationswand
  • Anzahl der Gelenke: 1
  • Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung eines Monitors direkt an einer Organisationswand
  • Höhe min./max.: 0/0 mm
  • Ausladung: 109 mm
  • max. Schwenkbereich: 180 Grad
  • Abmessung der Stellfläche: 0
  • max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 Grad
  • neigbare Tragplatte vorhanden
  • Werkstoff: Aluminium/Kunststoff
  • Farbe: silber/anthrazit
  • Tragfähigkeit: 10 kg
  • Befestigungsart/Montage: zur Anbindung an eine Organisationswand für die Befestigung in einer Nut
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Ausladung:
110 mm
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Befestigungsstandard:
75/100
Besonderheiten:
Hochwertiger Monitortragschlitten zur Befestigung eines Monitors direkt an einer Organisationswand
Bruttogewicht:
1.1060 kg
Farbe:
silber/anthrazit
Marke:
Novus
Material:
Aluminium/Kunststoff
max. Schwenkbereich:
180 °
max. Traglast:
10 kg
Stand/Befestigung:
Systemschienenbefestigung
Tragplatte neigbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Monitorhalter, Tragschlitten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 69,62*
€ 90,62*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 71,13*
€ 92,60*
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 97,59*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 157,15*
€ 195,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.