Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9650119001 Herst.-Nr.: 965+0119+001 EAN/GTIN: 4009729047514 |
| | |
|
| | |
| - Bildschirm-Schwenkarm NOVUS TSS-Faltarm III XL (700) Monitorhalter
- Anzahl der Gelenke: 3
- Tragarm mit verstärktem 2-teiligem Gelenkarm und QuickRelease zur Standard-Monitorbefestigung 75/100. Monitore mit einem Gewicht von 10 kg können stufenlos in jede Richtung verstellt werden. Lieferung incl. 2 Kabelhaltern.
- Höhe min./max.: 0/845 mm
- Ausladung: 700 mm
- max. Schwenkbereich: 270 Grad
- Abmessung der Stellfläche: 100 X 100
- max. Schwenkbereich der Tragplatte: 35 Grad
- neigbare Tragplatte vorhanden
- Werkstoff: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: silber-anthrazit
- Tragfähigkeit: 10 kg
- Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss
- GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 3 | Armlänge: | 70 cm | Ausladung: | 700 mm | Befestigungsstandard: | VESA 100 x 100 | Bruttogewicht: | 2.256 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Novus | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirm, Bildschirmarm, BildschirmSchwenkarm, Bildschirmträger, Faltarm, Monitor, MonitorSchwenkarm, Schwenkarm, Tragarm, TSS, TSS-Faltarm, TSS-Tragarm, TSSFaltarm, TSSTragarm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 131,77* | € 164,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 134,43* | € 168,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 135,73* | € 169,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,06* | € 173,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 140,56* | € 176,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|