Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand SlatWall Element 160 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand SlatWall Element 160 silber
Trennwand SlatWall Element 160 silber
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9731605000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS9731605000
EAN/GTIN:
     4009729052518
Suchbegriffe:
Akustikstellwand
Sichtschutz
Sonderstellwand
Trennwand
  • SlatWall-Elemente lassen sich mit bestehenden TSS- und DSS-Lösungen kombinieren und können in Anzahl und Positionierung variabel angebracht werden.
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
2.23 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
90 mm
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 76,52*
€ 99,05*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 78,03*
€ 100,95*
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 105,86*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 163,427*
€ 201,287*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.