Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9751409000 Herst.-Nr.: 975+1409+000 EAN/GTIN: 4009729052884 |
| |
|
| | |
| - NOVUS Toolbar 140 Organisationswand
- Dies Kombination aus zwei kurzen TSS Säulen mit Systemzwinge 1 und einem SlatWall Element, bietet eine stabile Möglichkeit zur Organisation des Arbeitsplatzes
- Neben den Accessoires kann auch ein Monitorarm adaptiert werden. In den beiden Nuten lassen sich die MPS-Accessoires einfach einhängen.
Weitere Informationen: | | Breite: | 1400 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 250 mm | Marke: | Novus | Material: | Aluminium | Stand/Befestigung: | Tischklemme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,57* | € 183,61* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 153,42* | € 188,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 155,93* | € 192,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 156,68* | € 194,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 176,54* | € 212,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|