Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitortragarm Clu I ohne Befestigung silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitortragarm Clu I ohne Befestigung silber
Monitortragarm Clu I ohne Befestigung silber
Monitortragarm Clu I ohne Befestigung silber
Monitortragarm Clu I ohne Befestigung silber
Monitortragarm Clu I ohne Befestigung silber
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9901009000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     990+1009+000
EAN/GTIN:
     4009729068267
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Eleganter 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
  • Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
  • Belastbarkeit: Monitorgewicht 2-7 kg
  • Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
  • Drehbar um 360 Grad mit einstellbarem Anschlag auf 180 Grad
  • Reichweite: 283mm
  • Die Pivot-Funktion erlaubt es den Monitor von Quer- auf Hochformat umzustellen
  • Perfekte Kabelführung
  • Obligatorische Ergänzung ist eine Clu Befestigung
  • Extrem schnell und einfache Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
3
Ausladung:
283 mm
Befestigungsstandard:
VESA 75/100
Farbe:
silber/anthrazit
Farbname:
silber/anthrazit
Marke:
Novus
Material:
Aluminium/Kunststoff
max. Traglast:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirmarm, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Clu, Monitorträger, Tragsäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 108,21*
€ 149,23*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 202,14*
€ 243,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.