Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_ML02001066 Herst.-Nr.: ML02001066 EAN/GTIN: 4004675153944 |
| |
|
| | |
| - Metallicliner Paint-It 020
- Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1-2 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, gold metallic, wasserfest, lichtbeständig gegeben
- Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr.
- Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen.
- Schnelltrocknend und geruchsarm
- Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft
- Farbe der Kappe: gold metallic
- Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierter Dreikantschaft | Besonderheiten: | Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr. Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen. Schnelltrocknend und geruchsarm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | gold | Farbname: | gold metallic | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | gold metallic | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 1-2 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Metallmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, schneider permanent marker, permanent marker, lackmarker gold, 020, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,22* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|