Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallkoffer Euromed Modul A + B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallkoffer Euromed Modul A + B
Notfallkoffer Euromed Modul A + B
Notfallkoffer Euromed Modul A + B
Notfallkoffer Euromed Modul A + B
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0101230
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0101230
EAN/GTIN:
     4250108811190
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer
  • Mit Füllung Erwachsene
  • DIN 13232 Notfall-Ausrüstung A+B
  • Gewicht gefüllt ca
  • 12 kg
  • EUROMED Notfallkoffer
  • Ausgereifte Konstruktion - modernes Design
  • Abmessungen 520 x 380 x 170 mm
  • Aluminium extrastark 1,5 mm
  • Lichtgrau glänzend
  • Kofferkanten aluminiumverschweißt
  • Kofferecken als zusätzliche Stoßsicherung
  • Stangenscharnierband durchgehend
  • Hebelverschlüsse verplombbar
  • Ergonomischer Tragegriff
  • Deckelteil ca
  • 45 mm tief
  • Bodenteil ca
  • 125 mm tief
  • Transparente Abdeckplatten
  • RASTFLEX variables Ordnungs- und Einteilungssystem
  • VARIOFLEX Ampullenbar für eine sichere Lagerung von 32 Notfallmedikamenten bis 20 ml
  • Kennzeichnung Siebdruck/Farbpiktogramme
Weitere Informationen:
Breite:
525 mm
Farbe:
aluminium
Höhe:
390 mm
Inhalt nach DIN:
13232
Marke:
Söhngen
Material:
Aluminium
Tiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: söhngen notfallkoffer, notfallkoffer, notfallkoffer din 13232, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, ErsteHilfeKoffer, Hilfe, Hilfe-Koffer, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.600,67*
€ 1.713,81*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.699,07*
€ 1.821,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.989,88*
€ 2.135,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,05*
€ 2.167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,40*
€ 2.150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,18*
€ 2.088,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,18*
€ 2.038,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.713,17*
€ 2.038,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,07*
€ 2.021,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.