| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0120006 Herst.-Nr.: 0120006 EAN/GTIN: 4250108811138 |
| |
|
| | |
| - Notfallkoffer für niedergelassene Ärzte
- Notfallmedizinische Grundausstattung zur Einleitung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen in der ärztlichen Praxis oder unterwegs
- Aus den Funktionsbereichen Beatmung, Sauerstoff, Absaugung, Injektion, Infusion, Diagnostik und Wundversorgung ist alles Notwendige für einen akuten Notfall enthalten
- Durch genügend Freiraum für Medikamente und zusätzliche Eigenbestückungen entsteht der individuelle Notfallkoffer für den niedergelassenen Arzt
- Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
- Halterung für O2-Flasche
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 300 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, ErsteHilfeKoffer, Hilfe, Hilfe-Koffer, Sanitätskasten, Verbandkasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,06* | € 827,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 790,51* | € 872,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,90* | € 997,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|