Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallkoffer Arzt + Praxis Arbeitsmedizin orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallkoffer Arzt + Praxis Arbeitsmedizin orange
Notfallkoffer Arzt + Praxis Arbeitsmedizin orange
Notfallkoffer Arzt + Praxis Arbeitsmedizin orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0120009
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0120009
EAN/GTIN:
     4250108806318
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Notfallkoffer für niedergelassene Ärzte
  • Notfallmedizinische Grundausstattung zur Einleitung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen in der ärztlichen Praxis oder unterwegs
  • Aus den Funktionsbereichen Beatmung, Sauerstoff, Absaugung, Injektion, Infusion, Diagnostik und Wundversorgung ist alles Notwendige für einen akuten Notfall enthalten
  • Durch genügend Freiraum für Medikamente und zusätzliche Eigenbestückungen entsteht der individuelle Notfallkoffer für den niedergelassenen Arzt
  • Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
  • Maße: 400 x 300 x 150 mm
  • Material: ABS-Kunststoff in orange
  • inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
  • Halterung für O2-Flasche
  • Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung
  • Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
orange
Höhe:
300 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, erste hilfe kasten söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, ErsteHilfeKoffer, Hilfe, Hilfe-Koffer, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,78*
€ 827,26*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 788,15*
€ 871,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,07*
€ 996,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,33*
€ 1.036,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,82*
€ 1.018,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,79*
€ 987,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,97*
€ 960,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 806,96*
€ 960,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,15*
€ 937,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
URGO
556709
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.