| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0301029 Herst.-Nr.: 0301029 EAN/GTIN: 4250108806349 |
| |
|
| | |
| - Spezialzusammenstellung für alle Küstenschiffe, Hochseeyachten, Fahrgast- und Fischereischiffe, die auf eine unmittelbare Eigenversorgung angewiesen sind.
- Inhalt spritzwassergeschützt
- Umfangreiche, hochwertige Füllung, u.a. aluderm Verbände, aluderm-aluplast Pflasterwundverbände, universelle QuickFix Schienen zur Versorgung von Frakturen, Rettungsdecken, Beatmungshilfen, Instrumentensatz, Augenspülung und vieles andere mehr.
- Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in leuchtgelb
- inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
- Zwei gleich große Kofferschalen
- Transparente Abdeckplatten
- Umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- Leichtgängige Drehverschlüsse
- Verstärkter Tragegriff
- Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 300 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten schulsport, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, ErsteHilfeKoffer, Hilfe, Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Sanitätskasten, Verbandkasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,20* | € 264,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 222,05* | € 268,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,23* | € 309,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|