Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Sanitätsrucksack Octett DIN 14142 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Sanitätsrucksack Octett DIN 14142 orange
Feuerwehr-Sanitätsrucksack Octett DIN 14142 orange
Feuerwehr-Sanitätsrucksack Octett DIN 14142 orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0302620
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0302620
EAN/GTIN:
     4250108819790
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack söhngen
  • Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.
  • Inhalt: Füllung DIN 14142 (Erste Hilfe-Inhalt für Feuerwehrverbandkasten).
  • Sanitätsrucksack OCTETT
  • Maße: 510 x 310 x 200 mm
  • Material: CORDURA-Nylongewebe
  • 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
  • Stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil
  • Außen
  • Mehrere geräumige Außentaschen, Reflektionsstreifen an drei Seiten, robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
  • Weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe
  • Alle Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss
  • Ergonomisch geformter Tragegriff
  • Robuste Standnoppen, Standboden beschichtetes Polyester hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig
  • Innen
  • Hauptfach verstärkt durch Kunststoffwanne mit 3 Facheinteilungen, Abdecklasche mit Klettbandfixierung
  • Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen
  • Zwei klettbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel und doppelläufigem Reißverschluss
  • Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflektionsstreifen
  • Zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche mit Extra-Vorfach
  • Organizer-Fach mit Stecklaschen, zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen, z.B
  • zum Transport eines Seiles oder einer Decke.
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
orange
Höhe:
470 mm
Inhalt nach DIN:
14142
Marke:
Söhngen
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Tiefe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, Erste, ErsteHilfeRucksack, Hilfe, Hilfe-Rucksack, Notfall, Notfall-Rucksack, NotfallRucksack, Rucksack, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 170,24*
€ 206,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 239,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.