| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0304024 Herst.-Nr.: 0304024 EAN/GTIN: 4250108809494 |
| |
|
| | |
| - Verbandskasten 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Farbe schwarz, Siebdruckbeschriftung.
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
- ohne Füllung
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 260 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 160 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,49* | € 8,33* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,44* | € 9,77* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,66* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|