Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Tasche KiTa unterwegs orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Tasche KiTa unterwegs orange
Erste-Hilfe-Tasche KiTa unterwegs orange
Erste-Hilfe-Tasche KiTa unterwegs orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0350002O
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0350002o
EAN/GTIN:
     4250108805274
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
  • Erste-Hilfe-Tasche KiTa unterwegs
  • Praktisches Mitnahmeset für Kindergärten und Kindertagesstätten bei kleinen Ausflügen
  • In diesem Set ist das Wichtigste für die Erste Hilfe unterwegs stets dabei: kein langes Zusammensuchen, kein Umräumen, einfach einstecken
  • Reißverschlusstasche 240 x 170 mm, Farbe orange, bedruckt mit Kindermotiv und Beschriftung
  • Robust, leicht, weich und geschmeidig, wenig Platzbedarf
  • Enthält speziell für Kinder entwickelte Verbandstoffe und Erste-Hilfe-Material in kleinkindgerechten, angepassten Größen und Abmessungen für die Altersstufe der Kindergartenkinder.
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.258 kg
Farbe:
orange
Höhe:
240 mm
Marke:
Söhngen
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste hilfe kasten söhngen orange, erste hilfe kinderset, erste hilfe kasten söhngen, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 20,16*
€ 28,12*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,29*
€ 28,20*
€ 4,80*
ab € 23,93*
€ 32,51*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 27,65*
€ 37,47*
€ 8,00*
ab € 33,29*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0350002b
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.