| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0390003 Herst.-Nr.: 0390003 EAN/GTIN: 4250108809616 |
| |
|
| | |
| - Kaltgewalztes Qualitäts-Feinblech
- Abkantbauweise, punktgeschweißt
- UV-stabil pulverbeschichtet
- Lackierung orange, schlag- und kratzfest, fett- und ölbeständig
- Eintürig, verschließbar, zwei feste Fachböden
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür
- Mit Füllung nach ÖNORM Z 1020-2 .
Weitere Informationen: | | Breite: | 490 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 560 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Metall | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank gefüllt, Erste, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Verbandkasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,11* | € 241,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,96* | € 262,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 223,98* | € 265,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,19* | € 306,67* | | | | | 91 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,15* | € 345,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|