Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer MT-CD weiß Füllung Österreich-Norm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer MT-CD weiß Füllung Österreich-Norm
Erste Hilfe-Koffer MT-CD weiß Füllung Österreich-Norm
Erste Hilfe-Koffer MT-CD weiß Füllung Österreich-Norm
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0390156
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0390156
EAN/GTIN:
     4250108809265
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Erste-Hilfe-Koffer MT-CD
  • mit SÖHNGEN Füllung nach ÖNORM Z 1020-2.ca. 400 x 300 x 150 mm, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90 Grad -Stopp-Arretierung.
  • Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,06*
€ 184,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,28*
€ 187,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,97*
€ 210,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.